- 仕様
- テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 胸囲(cm)
- 106
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 分類
- ニット
- 肩幅(cm)
- 44
- 袖丈(cm)
- 22
- 着丈(cm)
- 69
- 機能
- ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
- 色番
- 4
- 名入れ
- 可