曜日別特売

【加工可】50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1枚注文コード71827151品番50391
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ

仕様テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使いその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。ブラックサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100分類ニット肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)75機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応色番4名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする