50397 【加工可】50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 71827178

【加工可】50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード71827178品番50397
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ

仕様
衿リブ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
首廻り(cm)
45
色番
1
袖口幅(cm)
36
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 普段着です
サービス業

毎日暑い日が続く中、近所に外出するさいの普段着に使ってます。 シンプルで着やすくて洗濯も容易、安価なので重宝しています。

対象商品 : 45771277
2021-09-08
用途: 作業着に使用
その他業種

作業着に使用していますが、洗濯してもすぐに乾く為に重宝します。生地は値段なりかとは思いますが、案外丈夫そうではあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする