曜日別特売
6010 【加工可】半袖ポロシャツ 静電 ジーベック 71827230

【加工可】半袖ポロシャツ 静電

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード71827230品番6010
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ。
静電気帯電防止素材(伝導性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロです。
フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
消臭機能付き。
透け防止。
帯電防止素材。
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
コン
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
機能
吸汗、速乾
生地
ワッフル
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49080343
2019-10-18
用途: プレス作業時
株式会社クサカ商工

ノーマルなポロシャツで価格も安いので作業時には最適。また買いたい品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする