6020 【加工可】半袖ポロシャツ カノコ ジーベック 71827275

【加工可】半袖ポロシャツ カノコ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
コン
サイズL
内容量1着注文コード71827275品番6020
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
コン
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル55、綿45
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
機能
吸汗、速乾
首廻り(cm)
41
生地
交編カノコ
袖口幅(cm)
37
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 仕事着として
その他業種

動きやすくて仕事がはかどります。これから暑くなるので重宝します。

対象商品 : 49081323
2023-09-01
用途: 内装作業時
くらしのギャラリー 山田建設業・工事業

肌触りが良くて気持ち良い。価格の割には品質が良い。ポケットが胸と左袖にあるので、ペンやメガネなど小物を入れるには便利。

1が参考にしています
対象商品 : 49081122
2021-05-03
用途: 作業着とか散歩時

まずまずの着心地でした。自分が小さいので、Sサイズが在ってよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする