曜日別特売
505 【加工可】半袖ポロシャツ 村上被服 71827887

505 【加工可】半袖ポロシャツ 村上被服 71827887
505 【加工可】半袖ポロシャツ 村上被服 71827887
505 【加工可】半袖ポロシャツ 村上被服 71827887
505 【加工可】半袖ポロシャツ 村上被服 71827887

【加工可】半袖ポロシャツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード71827887品番505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

裾部分レイヤード風仕様。
ロゴ入りドット釦を使用し、素材にこだわったポロシャツ。
特殊二重編みの裏綿素材で、吸汗性に優れ着心地が良い。
右袖にロゴワッペン付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
109
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
吸汗性
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76011663
2025-07-09
用途: 内装作業
建設業・工事業

しっかりした厚めの作り。良いものでしたサイズは思ったよりも小さめなので1つ上を買ったほうがよいです。

2が参考にしています
2026-06-25
用途: 巡視等の作業着として利用
建設業・工事業

肌触りや着心地は、とても良いです。春先はよいですが、夏場には暑く感じると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする