※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-VHS20-F02-D 25A-VHS□-Dseries SMC 71955007 25A-VHS20-F02-D 25A-VHS□-Dseries SMC 71955007

25A-VHS□-Dseries

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71955007 品番25A-VHS20-F02-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様二次電池対応 取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G 操作【ハンドル】シングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする