曜日別特売
EA10F1-81-PL/DC24V 電磁弁EAシリーズ コガネイ 71961776

電磁弁EAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形)注文コード71961776品番EA10F1-81-PL/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数2ポート寸法A(mm)-寸法B(mm)-リード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ロック形(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする