形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数5ポート寸法A(mm)-寸法B(mm)-リード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下ベース取付ベース付ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●マフラ:直接配管用マフラ付●マニホールド仕様:F形(直接配管形)