形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
流量特性有効断面積S(mm2)1.3
給油不要
ポート数5ポート
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
リード線長さ(mm)3000
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
ボタン仕様ロック形(手動)
結線方式Lタイププラグコネクタ
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下
ベース取付ベースなし
ポートの種類シングルソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形)