形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート寸法B(mm)95.2リード線長さ(mm)1000耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向147.1)取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24ボタン仕様ロック形(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012以下ポートの種類ダブルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:A形・AJ形(ベース配管形)