形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要ポート数2ポート寸法B(mm)-リード線長さ(mm)3000耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24ボタン仕様ロック形(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.05以下ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形)