EA10SA5-PSN/DC24V 電磁弁EAシリーズ コガネイ 71962266

電磁弁EAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5ポート 仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:A形・AJ形(ベース配管形) 注文コード71962266 品番EA10SA5-PSN/DC24V
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はポート数・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:A形・AJ形(ベース配管形) 形式高応答タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 電圧(V)DC24 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 作動方式内部パイロット形 寸法B(mm)- 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)- 結線方式Sタイププラグコネクタコネクタなし 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26 ポートの種類シングルソレノイド ボタン仕様ノンロック形(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする