F10T0-FJ/DC24V 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71964488

電磁弁Fシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 ポート数5ポート 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 注文コード71964488 品番F10T0-FJ/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は電圧・ポート数・仕様など184種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2〜0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27) 給油不要 ポート数5ポート リード線長さ(mm)- バルブ形式出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形) 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ10(mm) 電圧(V)DC24 ボタン仕様手動ボタン(手動) 結線方式Lタイププラグコネクタコネクタなし 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.015以下 ポートの種類シングルソレノイド パイロット方式- ポート径(Φmm)4、6 ポート径- 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71964454
2020-07-23
用途:
工作機械のメンテナンス
加藤製作所 様 (製造業)

何の問題も無く取り付け完了して稼動中です。
有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする