(1件のレビュー)内容量1個ポート数-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50注文コード71964795品番F10T0-R-F4-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥7,808販売価格(税別)
この商品は電圧・ポート数・仕様など184種類から選べます他の種類を見る 全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。