形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)給油不要ポート数3ポートリード線長さ(mm)300バルブ形式A形出力部プレート付耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動ボタン(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデムポート径(Φmm)-ポート径-仕様●弁機能:常時閉、常時閉