曜日別特売
F10Z-F201N-DC24 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71966493

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24仕様●配管仕様:フラットケーブルコネクタ(DC仕様)、電源端子なし注文コード71966493品番F10Z-F201N-DC24
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24適合-パイロット方式-仕様●配管仕様:フラットケーブルコネクタ(DC仕様)、電源端子なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする