F10Z-VP-F 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71966764

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)- 仕様●配管仕様:バルブベースプレート●配線仕様:フラットケーブルコネクタ、端子盤用 注文コード71966764 品番F10Z-VP-F
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は電圧・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ10(mm) 電圧(V)- 適合- パイロット方式内部パイロット 仕様●配管仕様:バルブベースプレート●配線仕様:フラットケーブルコネクタ、端子盤用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする