F15Z-GS1 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71967595

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●パーツ内容:ガスケット(ガスケット、排気弁)注文コード71967595品番F15Z-GS1
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ15(mm)仕様●パーツ内容:ガスケット(ガスケット、排気弁)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする