F15Z-P 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71967647

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パーツ内容:プレート(プレート、ガスケット、取付ねじ2本) 注文コード71967647 品番F15Z-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ15(mm) 仕様●パーツ内容:プレート(プレート、ガスケット、取付ねじ2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする