形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下ポートの種類シングルソレノイドパイロット方式-仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベース付●バルブ仕様:40