商品レビューを投稿する内容量1個ポート数5ポート仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベースなし●バルブ仕様:36注文コード71974762品番JA10LA5-83/DC24V
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。