形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)-耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式プラグイン応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.035以下ポートの種類-パイロット方式プレッシャセンタ仕様●ポジション数:3ポジション●サブベース:サブベースなし●バルブ仕様:46