電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ仕様プラスコモンAタイプ、リード線長さ300mm 注文コード71975033 品番JAZ-PA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598
この商品はコネクタ仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

リード線長さ(mm)300 コネクタ仕様プラスコモンAタイプ、リード線長さ300mm 仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする