形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要ポート数5ポート寸法A(mm)95.6寸法B(mm)105.6リード線長さ(mm)3000耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向147.1)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ロック形(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012以下ベース取付ベースなしポートの種類ダブルソレノイドパイロット方式-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●マフラ:マフラなし