形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要ポート数5ポート寸法A(mm)105.6寸法B(mm)115.6リード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向195.0)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下ベース取付ベースなしポートの種類-パイロット方式エキゾーストセンタ仕様●ポジション数:3ポジション●マフラ:直接配管用マフラ付