形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要ポート数5ポート寸法B(mm)70.4リード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)結線方式Lタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下ポートの種類シングルソレノイドパイロット方式-仕様●ポジション数:2ポジション●サブベース:サブベース付●マフラ:マフラなし