※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビーデューティーサニーホース カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71977021 品番 40x4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。
耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。
軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。
露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。
耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。
堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。

用途
高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など
採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業
材質化学繊維/軟質塩化ビニール 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-10〜+60 呼び径40 常用圧力(MPa)1.05 標準質量(g/m)290 標準内径(Φmm)40 標準肉厚(mm)1.9 適合流体
注意
※数値は20℃時のデータとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする