配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油不要
ポート数4ポート
質量(kg)0.3
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
結線方式グロメット
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション
オプション手動ボタン付(ノンロック形)