コガネイ
電磁弁丸形062・126シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
オプション
手動ボタン付(ノンロック形)
仕様
●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
注文コード
71991702
品番
M062E1-80/AC100V
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・オプション・仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
仕様
●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
オプション
手動ボタン付(ノンロック形)
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)
1.35
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
結線方式
グロメット
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm
2
)2.5(0.12)
ポートの種類
シングルソレノイド