画像準備中

丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72008880 品番ER01-01P9-8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
極数8 定格電圧AC200〜300V 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 結合方式ネジ 適合ケーブル(Φmm)5.7〜6.2(コード導入径:6) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※移動体通信機器、その他の電子機器。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする