※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224131712 DJI RS 5 DJI 72010587 7224131712 DJI RS 5 DJI 72010587 7224131712 DJI RS 5 DJI 72010587 7224131712 DJI RS 5 DJI 72010587

DJI RS 5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72010587 品番7224131712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,860
販売価格(税別)
62,600

業務用軽量スタビライザー
DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。

仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート 質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む) 対応縦向き撮影 バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V〜17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃〜40℃ 使用環境温度(℃)-20〜45 動作周波数(GHz)2.4000〜2.4835 言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語 サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く) 回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°〜+240°、チルト:-112°〜+214° 積載能力(kg)(試験値)3 Bluetooth伝送電力/<8 dBm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする