※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224137097 DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJI 72010621 7224137097 DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJI 72010621 7224137097 DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJI 72010621 7224137097 DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール DJI 72010621

DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72010621 品番7224137097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

RS 5は、ジンバルのタッチ画面から人物、乗り物、ペットなどの被写体をフレーミングすると、被写体をスムーズにトラッキングし、すべてのショットで被写体の正確な位置を維持します。これにより、オービットショット、後方トラッキング、固定位置からの単独撮影に最適です。

付属品RS 強化型スマートトラッキングモジュール × 1、RSスマートトラッキングモジュールアダプターマウント × 1 質量(g)19 消費電力(W)1 方式トリガー/ジンバルトリガー、ジェスチャー、ジンバルタッチ画面 機能ジェスチャー:トラッキングの開始/停止、録画の開始/停止、フレーミング調整 動作環境照度 > 20ルクス 使用環境温度(℃)-10〜45 取付け方法マグネット着脱式 互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4 Mini、DJI RS 4 有効距離(m)0.5〜10 サイズ(mm)35.9×17.5×38.5 (長さ×幅×高さ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする