※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224137073 DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI 72010639 7224137073 DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI 72010639 7224137073 DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI 72010639 7224137073 DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI 72010639

DJI RS 5 上部クイックリリースプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72010639 品番7224137073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

上部クイックリリースプレートには調整可能な配置ガイドが搭載されており、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。

付属品D-Ring カメラ取り付けねじ 1/4″-20 × 1、ねじ 1/4″-20 × 1、DJI RS 5 上部クイックリリースプレート × 1 質量(g)28 互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4 サイズ(mm)55×38×18 (長さ×幅×高さ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする