504X フルードビデオ雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72010955 品番MVH504XAH
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。

用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。 質量(kg)2 耐荷重(kg)12 機能カウンターバランス/可変4段階
注意
※三脚取付部は、フラットベースです。ハーフボール(75mm径)が必要な場合は、別途で購入が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする