ナイトロテックフルードビデオ雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72010971 品番 MVH608AH
参考基準価格(税別)¥86,364 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ナイトロジェンピストン機構による無段階カウンターバランス搭載により、機材の重量や重心変更に細かく対応が可能。撮影の生産性を飛躍的に向上させます。

用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。 質量(kg)2.22 耐荷重(kg)14 機能カウンターバランス/無段階可変0〜8kg
注意
※三脚取付部は、フラットベースです。ハーフボール(75mm径)が必要な場合は、別途で購入が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする