センターボール雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72010998 品番 MH494
参考基準価格(税別)¥13,070 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。

用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。 質量(kg)0.31 直径(Φmm)雲台/40 耐荷重(kg)9 取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】3/8”メスネジ
注意
※三脚本体は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする