Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 雲台
センターボール雲台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72011041
品番
MHXPRO-BHQ2
参考基準価格(税別)
¥26,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
用途
雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
雲台/60
耐荷重(kg)
15
取付部
【カメラ】クイックシュー(200PL)【三脚】3/8”メスネジ
注意
※三脚本体は別売りです