MH492LCD-BH センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto 72011059 MH492LCD-BH センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto 72011059 MH492LCD-BH センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto 72011059 MH492LCD-BH センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto 72011059 MH492LCD-BH センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto 72011059

センターボール雲台(コールドシュー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72011059 品番MH492LCD-BH
参考基準価格(税別)¥15,682 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。

用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。 質量(kg)0.17 直径(Φmm)雲台/35 耐荷重(kg)4 取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
注意
※コールドシューは取り外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする