ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源三相200V 実減速比1/600 枠番55 注文コード72112435 品番HMTA040-55H600
参考基準価格(税別)¥271,250 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は電源・実減速比・枠番など2997種類から選べます 他の種類を見る
電源三相200V 取付方式中空軸形 仕様モータタイプ:標準モータ 出力軸回転速度(r/min)50Hz:2.5 出力軸回転速度(r/min)60Hz:3 出力軸許容トルク(N・m)50Hz:1029 出力軸許容トルク(N・m)60Hz:869 ブレーキブレーキ無 枠番55 出力軸許容 O.H.L(N)9800 減速段数4 モータ出力(kW)0.4 実減速比1/600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72126435
2022-07-12
用途:
製品の搬送
有限会社ジュート 様

今回は故障した為交換となりましたが、通常モーターはベアリング寿命迄壊れないのでこの製品はあまり良いとは思えません。又、このご時世、入荷に時間もかかり取付安さや価格だけで買うものじゃないなと思い知らされました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする