※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイエコ
ニッセイエコの ホース
ニッセイエコの サクションホース
N.E-ラインA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72120408
品番
50x4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
・N.E.-A型の耐圧タイプです。
・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途
・一般サクション、デリバリー用。
・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。
・ダンパー車のサクション用に。
色
透明
長さ(m)
4
ピッチ(mm)
10
内径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
62.4
材質(ホース)
塩化ビニール
使用流体
水
許容曲げ半径(mm)
225
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.5[5.1]
特性
耐圧、軽量
参考質量(g/m)
920
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。