※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50x13M N.E-ラインA ニッセイエコ 72120496 50x13M N.E-ラインA ニッセイエコ 72120496

N.E-ラインA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72120496 品番 50x13M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・N.E.-A型の耐圧タイプです。
・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。

用途
・一般サクション、デリバリー用。
・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。
・ダンパー車のサクション用に。
透明 長さ(m)13 ピッチ(mm)10 内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)62.4 材質(ホース)塩化ビニール 使用流体 許容曲げ半径(mm)225 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.5[5.1] 特性耐圧、軽量 参考質量(g/m)920
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする