M630 パナロケース パナロケース 72150465

パナロケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内寸法(mm)630 × 335 × 335
質量(kg)7.2(ウレタン無)
7.2(ウレタン無)
0.65(ウレタン付)、0.61(ウレタン無)
13.5(ウレタン付)、11(ウレタン無)
内容量1個注文コード72150465品番M630
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造

材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)7.2(ウレタン無)ブラック内寸法(mm)630 × 335 × 335耐熱温度(℃)-51~90防塵防水性能IP67外寸法(mm)702 × 406 × 360標準装備品ハンドル、ラッチ、ヒンジ、Oリングシール、パドルロック、気圧調整弁、スタッキングリブ、ラベルスペース、キャスターRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする