トミー精工
【レンタル】ローターラック AR510-04
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
6(延長)
5
10
15
20
30
40
50
6(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72184467
品番
AR510-04
参考基準価格(税別)
¥3,792
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アズワン品番
64-8003-80-65
容量
ローターラック:50mLコニカルチューブ×4本、15mLコニカルチューブ×4本
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
遠心加速度
最大20380G
回転半径(mm)
Rmax/81 Rmin/43
適合遠心分離機
MDX-310
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※50mL×4本と15mL×4本との併用による同時遠心処理は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0