曜日別特売
RS120-SUP-1-M-RP-U スーパチェーン 椿本チエイン 72188166

RS120-SUP-1-M-RP-U スーパチェーン 椿本チエイン 72188166
RS120-SUP-1-M-RP-U スーパチェーン 椿本チエイン 72188166

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)38.1リンク数80リンク内幅W(mm)25.4注文コード72188166品番RS120-SUP-1-M-RP-U
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様ピン長L1+L2(mm):53.8 ローラ径R(mm):22.23タイプユニット列数1ピン形式リベット形概略質量(kg/m)6.3チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8ピッチP(mm)38.1リンク数80最小引張強度(kN)162平均引張強度(kN)186ピン長L1(mm)24.9ピン長L2(mm)28.9リンク内幅W(mm)25.4ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)42.2プレート幅h(mm)31.2ジョイントリンクタイプM形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする