曜日別特売
RS200-SUP-4-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188333

RS200-SUP-4-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188333
RS200-SUP-4-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188333

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)63.5リンク内幅W(mm)38.1注文コード72188333品番RS200-SUP-4-RP-L
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様ピン長L1+L2(mm):298.9 ローラ径R(mm):39.68タイプリンク列数4ピン形式リベット形チェーンNo.RS200プレート厚(mm)8ピッチP(mm)63.5ピン長L1(mm)146.6ピン長L2(mm)152.3リンク内幅W(mm)38.1ピン径D(mm)19.85プレート幅H(mm)60.3プレート幅h(mm)52横ピッチC(mm)71.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする