仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):320.86 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):210材質機械構造用炭素鋼歯数72取付方式B-S(標準取付)寸法L1(mm)21歯先円直径(mm)318.06歯形P14MプーリーB締付ボルト(本数)12締付ボルト(サイズ)M6×25幅W(mm)78呼び幅40mmスリーブ枠番S6