PXロックプーリ Sタイプ P8M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅60mm 歯数72 仕様スラスト荷重(kN):71.3 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):94 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):60 軸側面圧(Mpa):115 注文コード72295729 品番PT72P8M60BF-SS7560
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は呼び幅・歯数・仕様など396種類から選べます 他の種類を見る
歯形P8M プーリーBF 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M8×30 幅W(mm)92 フランジ外径(Φmm)190 材質機械構造用炭素鋼 歯数72 呼び幅60mm 取付方式BF-S(標準取付) 寸法L1(mm)24.5 スリーブ枠番S7 歯先円直径(mm)181.97 仕様スラスト荷重(kN):71.3 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):94 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):60 軸側面圧(Mpa):115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする