歯形P8MプーリーBF締付ボルト(本数)12締付ボルト(サイズ)M6×25幅W(mm)92フランジ外径(Φmm)190材質機械構造用炭素鋼歯数72呼び幅60mm取付方式BF-S(標準取付)寸法L1(mm)21スリーブ枠番S6歯先円直径(mm)181.97仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):55 軸側面圧(Mpa):183