歯形P8MプーリーBF締付ボルト(本数)10締付ボルト(サイズ)M5×22幅W(mm)92フランジ外径(Φmm)190材質機械構造用炭素鋼歯数72呼び幅60mm取付方式BF-F(フラット取付)寸法L1(mm)17.5スリーブ枠番S5歯先円直径(mm)181.97仕様スラスト荷重(kN):46.5 スリーブ寸法K(mm):5 スリーブ寸法L(mm):29 スリーブ寸法T(mm):10 スリーブ寸法t(mm):2.5 スリーブ寸法ΦD(mm):66 スリーブ寸法ΦDF(mm):56 スリーブ寸法ΦDk(mm):48.8 ハブ側面圧(Mpa):135 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):45 軸側面圧(Mpa):142